※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
スプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25945449
品番
10104013
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。
トラスコ品番
368-7487
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
30
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
60
表面処理
塗装
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7.5
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。