曜日別特売
10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458
10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458
10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458
10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458
10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458
10104014 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945458

スプリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)60
使用荷重(kg)50
トラスコ品番368-7480
内容量1個注文コード25945458品番10104014
参考基準価格(税別)¥638販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。トラスコ品番368-7480材質スチールブロンズ質量(g)30使用荷重(kg)50寸法A(mm)60表面処理塗装寸法B(mm)29寸法C(mm)7.5
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする