※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
80
50
60
70
80
100
使用荷重(kg)
70
40
50
60
70
90
トラスコ品番
368-7488
368-7475
368-7483
368-7484
368-7477
368-7487
368-7480
368-7476
368-7472
368-7486
368-7488
368-7482
368-7485
368-7474
368-7479
368-7478
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25945494
品番
10104018
参考基準価格(税別)
¥1,086
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。
トラスコ品番
368-7488
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
60
使用荷重(kg)
70
寸法A(mm)
80
表面処理
塗装
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
11
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。