※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
スチール段台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
740
荷台寸法(奥行)(mm)
480
注文コード
25945554
品番
NHT-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
荷台寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
740
荷台寸法(奥行)(mm)
480
床面高さ(mm)
140
上段高さ(mm)
2段目380/3段目620
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
23.4
材質(荷台)
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
3-445-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25945554
NHT-105
33420154
NHT-105
スチール台車 3段式
金沢車輌
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)