※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
スチール段台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
920
荷台寸法(奥行)(mm)
610
注文コード
25945563
品番
NHT-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
荷台寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
920
荷台寸法(奥行)(mm)
610
床面高さ(mm)
210
上段高さ(mm)
2段目450/3段目690
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
37.5
材質(荷台)
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
3-445-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25945563
NHT-305
33420258
NHT-305
スチール台車 3段式
金沢車輌
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました