金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
スチール製台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25945597
品番
NHT-104(フットブレーキ付き)
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
740
荷台寸法(奥行)(mm)
480
床面高さ(mm)
140
上段高さ(mm)
640
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
17
材質(荷台)
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
6-9093-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000