※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

NHT-105(フットブレーキ付き) スチール段台車 金沢車輌 25945615 NHT-105(フットブレーキ付き) スチール段台車 金沢車輌 25945615

スチール段台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)740 荷台寸法(奥行)(mm)480 注文コード25945615 品番NHT-105(フットブレーキ付き)
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は荷台寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)740 荷台寸法(奥行)(mm)480 床面高さ(mm)140 上段高さ(mm)2段目380/3段目620 車輪径(Φmm)100 質量(kg)23.4 材質(荷台)スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り) 材質(ハンドル)スチール アズワン品番6-9093-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする