※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104066 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945984 10104066 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945984 10104066 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945984 10104066 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945984 10104066 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945984 10104066 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945984

吊り金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945984 品番 10104066
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

カラー仕様の吊り金具です。
ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 トラスコ品番368-9032 材質スチール ブラック 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)22 寸法D(mm)22.5 表面処理塗装 寸法B(mm)14 寸法C(mm)19 吊下荷重N(kgf)7
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする