三和製作所
三和製作所の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和製作所の 運動会/スポーツイベント用品
三和製作所の 応援グッズ/衣装
スタンダードさすまた
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25946026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
色
シルバー
付属品
壁取付金具(2個)1組
種別
ツバ無
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
幅W×全長(mm)
500×1890
アズワン品番
3-7721-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません