※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
寺岡製作所
寺岡製作所の 研究関連用品・実験用必需品
寺岡製作所の 実験関連品
Pカットテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25946123
品番
4140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強粘着で粗い表面にも貼ることができます。糊あとが残りません。編目が入っていますので簡単に手で切れます。
種別
4140-若葉
材質
本体/PE(ポリエチレン)、芯/プラ
厚さ(mm)
0.155
色
若葉
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
アズワン品番
1-9211-01