※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104087 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946194 10104087 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946194 10104087 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946194 10104087 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946194 10104087 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946194 10104087 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946194

アイストラップ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) ブラック トラスコ品番368-9050 注文コード25946194 品番10104087
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥768 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質・色・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
狭い接地面への取り付けに最適です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 トラスコ品番368-9050 材質ステンレス(SUS304) ブラック 質量(g)10 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)57 表面処理塗装 寸法B(mm)22 寸法C(mm)16
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※狭い接地面への取り付けに最適です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする