※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104090 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946228 10104090 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946228 10104090 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946228 10104090 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946228 10104090 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946228 10104090 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946228

アイストラップ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質テンレス(SUS304) ブラック トラスコ品番368-9057 注文コード25946228 品番10104090
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質・色・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
狭い接地面への取り付けに最適です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 トラスコ品番368-9057 材質テンレス(SUS304) ブラック 質量(g)30 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)62 表面処理塗装 寸法B(mm)23 寸法C(mm)15
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※狭い接地面への取り付けに最適です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする