サージカルテープカッター

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25946506 品番 25C
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

汗をグングン吸い取りヘルメットに簡単装着の汗取りパットです 。
吸水力は綿タオルの約5倍。耐久性は綿タオルの約1.3倍の高機能パットです。
通気性が良く、乾きがはやい。バクテリアが繁殖しにくい。

テープ幅(mm)25 色(本体) 寸法(mm)77×59×36 色(カバー) アズワン品番8-2055-06 仕様アルコール・塩素系消毒可、ストラップリング付き 材質PP(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25946488
2025-07-21
用途:
仕事用
建設業・工事業

同じものを15年以上使っているがまだくたびれない。値段以上にいい仕事をする。サージカルテープがそのまま入るサイズがモノタロウにないのが残念。

対象商品:
25946463
2022-07-27
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

15年は使用しています。スパッと切れるのは言うまでもなく、私は使い始めのテープの端を探す時間がゼロになるので重宝しております。
15年以上使っても壊れないので今回は後輩へのプレゼント購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
25946488
2020-02-16
用途:
老犬の介護にサージカルテープを使用
製造業

老犬の介護の時にサージカルテープを使います。手で切れるテープですが、これを使えばもっと簡単に綺麗に切れます。

1人が参考にしています
2023-06-09
用途:
脱毛時のマスキング
エステティックサロンファルーカ 様 (サービス業)

歯がついてないので、2種類のテープで試してみましたが、全く切れませんでした。どうやったらスパッと切れるのか教えていただきたいです。不織布は使えないのかな?

2人が参考にしています
対象商品:
25946463
2020-08-11
用途:
仕事で使用
その他業種

改善点は特にないが、ストラップが附属されていればいいのにと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
25946472
2018-09-06
用途:
包交処置
トリムハウス「プリプリ」 様 (サービス業)

思ったより切れ味は良くなかったです。安全面からかもしれませんが、急いでいる時は少しイラっとします。

1人が参考にしています
対象商品:
25946472
2017-12-19
用途:
テープの保管
建設業・工事業

ほどよいしなやかさがありテープの装着がしやすい。軽量であり、シンプルで清潔感のある見た目も良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする