※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他補強金具
トリガースナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25946709
品番
10104138
参考基準価格(税別)
¥982
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。
DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途
ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。
トラスコ品番
369-0629
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
46
幅(mm)
11
色
ブラック
寸法W(mm)
15
注意
※ペットには使用しないで下さい。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。