※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104139 トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946718 10104139 トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946718 10104139 トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946718 10104139 トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946718 10104139 トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946718 10104139 トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946718

トリガースナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25946718 品番 10104139
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。
DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。

用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。 トラスコ品番369-0631 材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)46 幅(mm)11 ホワイト 寸法W(mm)15
注意
※ペットには使用しないで下さい。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする