※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
祥硯堂
祥硯堂の 研究関連用品・実験用必需品
祥硯堂の 実験関連品
キエールハイパーチョーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
25946726
品番
S31106
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水性ですが水濡れに強く、雨や水がかかった程度では消えません。耐熱温度は80℃以上ですので、夏の暑さでも溶けにくいです。
用途
ガラス、アルミサッシ、鉄材、ホワイトボード、木材、ゴム、道路など
付属品
チョークホルダー
形状
六角型
寸法(mm)
14×111
色
白
タイプ
水性
アズワン品番
3-7212-01