アームリスト A0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25946804 品番 A0E00-M
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。
コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。

包帯種類その他 仕様左右兼用 材質不織布(本体・ベルト)・ナイロン(マジックテープ) 寸法(mm)445×190 サイズM タイプディスポタイプ アズワン品番8-2268-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする