※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の チェーン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 雑用チェーン
チェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25946815
品番
10104149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カラー仕様の連結金具です。
物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途
間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。
トラスコ品番
369-0640
材質
スチール
色
ブロンズ
質量(g)
400
寸法H(mm)
7
全長(m)
1
寸法W(mm)
26
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。