※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104151 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946840 10104151 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946840 10104151 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946840 10104151 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946840 10104151 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946840

チェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25946840 品番 10104151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カラー仕様の連結金具です。
物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。

用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。 トラスコ品番369-0645 材質スチール ホワイト 質量(g)530 寸法H(mm)9 全長(m)1 寸法W(mm)30
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする