ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
LG天井吊金具(C型鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25946937
品番
10177027
参考基準価格(税別)
¥454
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。
C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番
383-8075
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
44
寸法W(mm)
30
吊下荷重N(kgf)
490
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。