ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
ボルト付吊足
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25946946
品番
10177028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番
383-8086
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
145
寸法W(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
980
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※釘を打ち込んで施工して下さい。