ナット付き吊足

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25946955 品番10177025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。

トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※釘を打ち込んで施工して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする