ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
アンカープレート基盤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25946964
品番
10177079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番
383-8093
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
70
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※接着剤は別売りです。
※コンクリート釘と接着剤で留めつけて下さい。