ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
キャラメルアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25946989
品番
10177040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番
383-8103
材質
鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
20
吊下荷重N(kgf)
700
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※使用する電動工具のトルク等に注意して施工して下さい。
※締付けすぎにより破損の恐れがございます。