コンクリートハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25947050 品番10177044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。

トラスコ品番383-8113 材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ 長さ(mm)39 下穴径(Φmm)Φ5.5 線径(Φmm)6.2
注意
※安全率は使用状態により異なりますので充分に考慮してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする