ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
ドリルハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
383-8136
注文コード
25947129
品番
10177053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
トラスコ品番
383-8136
材質
鉄、表面処理:ラスパート
長さ(mm)
132
線径(Φmm)
6.3
適応下地
鉄下地7.5mmまで
注意
※許容荷重の定めは致しかねます。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
※また、下穴を別工具で穴明けしての使用は最大引張強度の保証はできません。