※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ一般用途
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25947165
品番
13-20
参考基準価格(税別)
¥666
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。
ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。
金属腐食を起こしません。
用途
電線ケーブルの端末処理・接続用。
トラスコ品番
384-7891
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.5
色
黒
質量(g)
100
長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応