ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
チャンネルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25947174
品番
10177056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番
383-8138
材質
鉄、表面処理:ユニクロームメッキ
厚さ(mm)
3
寸法H(mm)
31
寸法W(mm)
30
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。