ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
吊り金具(L型アングル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
383-8142
注文コード
25947217
品番
10177074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。
吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。
刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。
W3/8・W1/2兼用タイプです。
トラスコ品番
383-8142
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法L(mm)
75
使用荷重(kg)
150
寸法B(mm)
90
寸法T(mm)
2.6
使用荷重(kN)
1.47
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。