ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
吊り金具(C型鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25947226
品番
10177068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。
吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。
刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。
W3/8・W1/2兼用タイプです。
トラスコ品番
383-8143
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
48
寸法T(mm)
3.2
寸法W(mm)
76
使用荷重(kN)
1.47
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。