ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
羽子板吊足(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
383-9638
注文コード
25947479
品番
10177030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
トラスコ品番
383-9638
材質
スチール
長さ(mm)
15
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
20
寸法W(mm)
15
呼び径(Φmm)
3.8
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。