スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 120枚詰替え用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(120枚) 注文コード25947558 品番77017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥726
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに自然になじむ、清潔感のある白を基調としたシンプルデザインです。
抗菌キャップでキャップ表面の菌の増殖を抑制します。
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌します。
ヒアルロン酸、尿素、11種の天然植物エキス配合です。
無香料でパラベンフリーです。
拭き後が残りにくい、さらっとした拭き心地のしっかり厚手シートです。
取り出し口のやわらかスムーズキャップで使い始めのセットも簡単です。

用途
皮膚・手指用の汚れ拭取りに。
作業台や机の拭取りに。
冷蔵庫内やキッチンまわりの除菌に。
トラスコ品番377-5795 材質レーヨンスパンレース ホワイト タイプ詰替用/アルコール 入数(枚)120、パック:120 シートサイズ(mm)140×186
注意
※小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
※目に入らないように注意してください。
※全ての菌を除去するわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-07
用途:
日常生活に必要
フードコネクションディレクター 様 (製造業)

食事前、ペットと遊んだ後、リモコンやドアなど用途は無限です。嫌な臭いや手荒れなど無く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする