自動停止乾電池式ポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25947768 品番EP-504F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,876

使いやすさを追求した機能的なデザインです。

用途灯油用 トラスコ品番379-1120 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)510 タイプブザー無 電源(V)単3乾電池×2本(別売) 電源単三乾電池×4本(別売) 吐出量(L/min)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25947768
2023-11-11
用途:
早い発送ありがとうございます。 ストーブの油を給油する際に使用しています。 お勧めします
卸売・小売業

早い発送ありがとうございます。 ストーブの油を給油する際に使用しています。 お勧めします

対象商品:
25947768
2023-09-13
用途:
灯油ポンプ
その他業種

瑞穂化成工業 扁平缶20L カラー容器と一緒に買いましたが、色がよく合っていて気に入っています。発送が本当に早かったです。

対象商品:
25947768
2023-09-01
用途:
オイルタンクポンプとして使用
卸売・小売業

早い発送ありがとうございます。 商品の質に満足しながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする