LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
LAMP(スガツネ工業)の ターンバックル・シャックル
LAMP(スガツネ工業)の シャックル
(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25947804
品番
SG-SH380CP-12
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。
90°ねじれています。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様
SUS316
トラスコ品番
367-7731
材質
ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)
749
質量(g)
220
寸法L(mm)
72
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24
許容荷重(N)
7350
使用荷重(kN)
7.35
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。