LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 落下防止用コード
LAMP(スガツネ工業)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
(110053157)SG-KA2452-12-140ステンレス鋼製環付カラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25947908
品番
SG-KA2452-12-140
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
367-7747
材質
SUS316
許容荷重(kg)
269
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
12
寸法m(mm)
19
許容荷重(N)
2640
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。