LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
LAMP(スガツネ工業)の 吊具
LAMP(スガツネ工業)の 吊具用リングキャッチ
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25947944
品番
SG-KA7350-6
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
許容荷重(kg)
190
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
7.5
寸法D(mm)
6
許容荷重(N)
1860
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
367-7706
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
80
寸法B(mm)
7.5
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。