ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 注文コード25947969 品番SG-KA7350-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。

許容荷重(kg)874 寸法L(mm)70 寸法S(mm)12.5 寸法D(mm)10 許容荷重(N)8570 用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7717 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)190 寸法B(mm)7.5
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする