便座シートペーパー (抗菌剤入り便座シート)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) 注文コード25948107 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

ご使用後、そのままトイレに流せるシートです。

使用場所トイレ 材質再生紙100%(抗菌剤配合) 寸法(mm)372×432 アズワン品番8-2540-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25948107 - 48295225 OKN100 便座シートペーパー アズワン 便座シートペーパー アズワン 1箱(150枚) 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25948107
2023-02-23
用途:
自宅のトイレ。
その他業種

コスパも良く、惜しげ無く使えます。
肌ざわりも普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
25948107
2022-07-13
用途:
日常の生活消耗品
リサイクルショップ珍言采館 様

おそらく最安だと思いますが、特に破れることもなく問題ありません。
流しても詰まるようなことはないです。

次回もまた買うと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25948107
2021-03-04
用途:
介護
製造業

母の介護に使ってます。排泄の度にタオル地の便座カバーを汚していたのですが、これを使ってからカバーの洗濯回数が少なくなり助かってます。コスパ良いので気楽に使えますし、しっかりしている素材なので破れる事もなく、大きさも、使用感も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
25948107
2020-12-07
用途:
店舗のお手洗いに設置
リラクゼーションサロン さくら 様 (サービス業)

シートペーパーケースを用意してなかったのですが、紙箱のままお手洗いの壁に両面テープにて設置できました。

対象商品:
25948107
2020-05-10
用途:
日常生活
その他業種

コスパが高いのでとても気に入りました。外出時にも何枚か持ち歩いています。

1人が参考にしています
対象商品:
25948107
2020-01-15
用途:
トイレ使用時
その他業種

大きさもちょうどよく使いやすい。
トイレに流せるので良い。

対象商品:
25948107
2020-02-14
用途:
お客様用に
サービス業

来客用として使用していますが
紙は思っていたよりしっかりしているので
使いやすいです

対象商品:
25948107
2017-07-31
用途:
トイレ
製造業

まだトイレの改修工事が終わっていませんので、工事完了後に設置をしてみたいと思います。
良ければ、引続き注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする