用途冷媒配管用。
トラスコ品番369-0131
材質黄銅
長さ(mm)58
質量(g)91
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
寸法L(mm)58
呼び径(mm)9.52×6.35
温度(℃)-40〜130
最高使用圧力(MPa)4.3
寸法B(mm)28
適合管径(Φmm)9.52・6.35
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
材質(スペーサ)快削黄銅棒(C3604BD)
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
寸法A2(Φmm)20
寸法A1(Φmm)22
材質(バックアップリング)快削黄銅棒(C3604BD)