エフ-1用 ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS 材質(リング)鉄線(SUS303) 呼び径(mm)19.05 注文コード25948520 品番FOG-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。
接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。

トラスコ品番369-0134 材質SUS 長さ(mm)62 質量(g)63 寸法L(mm)59.5 呼び径(mm)19.05 表面処理鉄線:ニッケルメッキ 寸法d(Φmm)23.5 適合管径(Φmm)19.05 入数50(大箱) 材質(リング)鉄線(SUS303)
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする