エフ-1用 ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS 材質(リング)鉄線(SUS303) 呼び径(mm)12.7 注文コード25948538 品番FOG-4
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。
接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。

トラスコ品番369-0135 材質SUS 長さ(mm)64 質量(g)57 寸法L(mm)62 呼び径(mm)12.7 表面処理鉄線:ニッケルメッキ 寸法d(Φmm)17 適合管径(Φmm)12.7 入数50(大箱) 材質(リング)鉄線(SUS303)
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする