TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 水栓部品
エフ-1用 矯正工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
19.05
注文コード
25948565
品番
FOTW-6
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管の楕円を矯正します。
トラスコ品番
369-0136
材質
工具鋼
長さ(mm)
298
接続部のサイズ
19.05用
質量(g)
740
呼び径
19.05
適合管径(Φmm)
19.05
入数
20(大箱)
適合銅管外径(mm)
19.05用
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。