エフ-1用 矯正工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9.52、15.88 注文コード25948574 品番FOTW-35
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管の楕円を矯正します。

トラスコ品番369-0137 材質工具鋼 長さ(mm)246 接続部のサイズ9.52、15.88用 質量(g)415 呼び径9.52、15.88 適合管径(Φmm)9.52・15.88 入数25(大箱) 適合銅管外径(mm)9.52、15.88用
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする