TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 水栓部品
エフ-1用 矯正工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
6.35、12.7
注文コード
25948590
品番
FOTW-24
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管の楕円を矯正します。
トラスコ品番
369-0139
材質
工具鋼
長さ(mm)
246
接続部のサイズ
6.35、12.7用
質量(g)
380
呼び径
6.35、12.7
適合管径(Φmm)
6.35・12.7
入数
25(大箱)
適合銅管外径(mm)
6.35、12.7用
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。