クラフトテープNo.313

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25948924 品番 313-60
参考基準価格(税別)¥436 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

軽いマキ戻しで作業性に優れています。

黄土 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 用途ダンボールの封かん トラスコ品番370-1736 質量(g)408 伸び(%)7 粘着力(N/10mm)2.91 引張強度(N/10mm)54.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
事務所用
卸売・小売業

安くていい製品です。リピートです。ありがとうございました。

対象商品:
07274197
2024-04-22
用途:
柑橘発送や瓶ジュース梱包に
農・林・水産業

粘着力もしっかりしているので
発送時の梱包に役立ちます。
最近では、ダンボールで発送する時も
ホッチキスではなく、テープのみなので
しっかり貼れて助かります。

対象商品:
07274197
2024-05-18
用途:
犬の毛除去
まつた 様 (その他業種)

衣服についた犬の毛をとるのに使っている。価格の一番安いテープとして選びました。

対象商品:
62920332
2023-12-07
用途:
包装作業
製造業

段ボール箱に使用しています。粘着力も強く重ねた時に滑りにくいので、いつもこの商品を購入しています。

対象商品:
25948915
2024-06-21
用途:
梱包
製造業

とても安く便利な長さで助かります。リピートしますね。

対象商品:
62920332
2022-10-12
用途:
段ボールへの荷物を詰める
農・林・水産業

粘着力が非常に強くて、テープが
はがれなくて使いやすいです。

対象商品:
62920332
2022-09-24
用途:
梱包
菜遊ファーム 様 (農・林・水産業)

このテープは優れもの。粘着力がよく切れない。さすがニチバンと思えるテープです。

対象商品:
07274197
2022-05-24
用途:
梱包時
サービス業

ダンボールを組み立てる際に使っています。安っぽくない粘着テープなので強度などは満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
1人が参考にしています
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする