曜日別特売
COG2-A18 接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田 25949010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接着剤用スプレーガン(自動ガン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード25949010品番COG2-A18
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。
塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。
吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。

用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする