フルハーネス 胸D環付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25949150 品番MATH825D
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。
腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。
体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。
骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。
肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。

用途電気工事などの高所作業用 トラスコ品番384-8265 材質スチール、アルミ合金 サイズM 質量(g)1450 種類フルハーネス 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胴ベルトあり ランヤードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする