※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
3/8” インパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
28
対辺寸法(mm)
16
注文コード
25949405
品番
K7401M-16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
全長・対辺寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-3499
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
28
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
16