※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
3/8” インパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
30
対辺寸法(mm)
19
注文コード
25949439
品番
K7401M-19
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
全長・対辺寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-0312
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
30
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
19