PMF-31 石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合) 日本計量器工業 25949447

石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード25949447品番PMF-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。

温度範囲(℃)90~370全長(mm)285~295目盛(℃)0.2材質水銀・ガラスコードJC-2531種別P-M高引火点用 90~370℃ PMF-31仕様57mm浸没アズワン品番1-6377-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする